SIEMENS LMD63B700 strømbryter for støpt hus, gjennomføring, 700 A, 600 VAC

På lager
Vare: AG8RKA Modell: LMD63B700

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 656 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering50kAIC @ 480V
amps700A
RammetypeDML
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.98
Skipets høyde (cm)52.62
Skipets lengde (cm)29.62
Skipets bredde (cm)27.62

Produktdetaljer:

    • Siemens LMD63B700 er en strømbryter i Sentron-serien som brukes med Siemens paneltavler for å beskytte tilkoblet utstyr mot skade på grunn av overbelastning eller kortslutning.
    • Den har en utskiftbar termisk-magnetisk utløserenhet som lar turinnstillingene byttes manuelt; og klemmer på last- og linjesiden for gjennomføring av paneltavlemontering.
    • Denne LMD-ramme Siemens kretsbryteren gir UL 489-godkjent strømavbruddsvurdering på 50 kAIC ved 480 V.

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SIEMENS LMD63B500 Effektbryter Feed-through 500 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RJY LMD63B500500A-
RFQ
SIEMENS LMD63B600 Effektbryter Feed-thru 600 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RJZ LMD63B600600A-
RFQ
SIEMENS LMD63B800 Strømbryter Feed-thru 800 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKB LMD63B800800A43 656 NOK
SIEMENS LMD63F800 Strømbryter Feed-thru 800 Amp 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8RKC LMD63F800800A95 454 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS LMD63B700 strømbryter for støpt hus, gjennomføring, 700 A, 600 VAC
43 656 NOK / enhet