Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS HB2B070 Molded Case Circuit Breaker, 1 Phase, 70A, 65kAIC @ 240V | CE6LHA

SIEMENS HB2B070 Strømbryter for støpt hus, 1 fase, 70A, 65kAIC @ 240V

På lager
Vare: CE6LHA Modell: HB2B070
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
3 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps70
RammetypeBQ
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3172
Skipets høyde (cm)5
Skipets lengde (cm)7
Skipets bredde (cm)10
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Siemens HB2B070 circuit breaker suitable for protecting sensitive electrical circuits and refrigeration, air conditioning & heating equipment against current overloads & short circuits
    • Bolt-on design for ensuring easy installation & maintenance
    • Features a non-interchangeable, thermal magnetic trip unit providing both instantaneous & long time tripping functions
    • Load side lug terminals ensure hassle-free wiring configuration and eliminate loose connections
    • Støpt sak holder strømbærende komponenter, utløsere og andre mekanismer integrert i et lite rom

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SIEMENS HB1B015 støpt kapslingsbryter, 15A, 1P, 65kAIC @ 120V, 1 fase | CE6LGQ HB1B015151120V913NOK
SIEMENS HB1B020 BQ Series effektbryter, 1P, 20A, 65kAIC @ 120VAC, 1 Fase | CE6LGR HB1B020201120V913NOK
SIEMENS HB1B030 Strømbryter, 30A, 65kAIC@120V, enfaset | CE6LGT HB1B030301120V913NOK
SIEMENS HB2B015 støpt kapslingsbryter, 2P, 1 fase, 65kAIC @ 240V | CE6LGU HB2B015152240V1 799 NOK
SIEMENS HB2B020 BQ Series effektbryter, 2P, 20A, 65kAIC @ 240V, 1 Fase | CE6LGV HB2B020202240V1 799 NOK
SIEMENS HB2B030 Strømbryter, 30A, 2P, termisk magnetisk tur | CE6LGW HB2B030302240V1 799 NOK
SIEMENS HB2B040 støpt kapslingsbryter, 1 fase, 40A, 65kAIC @ 240V | CE6LGX HB2B040402240V2 356 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS HB2B070 Strømbryter for støpt hus, 1 fase, 70A, 65kAIC @ 240V
3 667 NOK / enhet