Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS GF321NRA sikkerhetsbryter, generell bruk, 3-fase | CE9LAA 55CH46

SIEMENS GF321NRA sikkerhetsbryter, generell bruk, 3-fase

På lager
Vare: CE9LAA Modell: GF321NRAKryssref: 55CH46
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
2 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC30
Dybde6"
Dutygeneral
Høyde9"
HP7-1 / 2 HP @ 240 VAC
NEMA innkapslingstype3R
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
Spenning240 VAC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4782
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACDybdeHøydeHPNEMA innkapslingstypeAntall ledningerBreddePris
SIEMENS GF321NA sikkerhetsbryter, generell bruk, 3-fase | CE9KZX 55CH47 GF321NA306"45 "7-1 / 2 HP @ 240 VAC1422 "1 882 NOK
SIEMENS GNF322A sikkerhetsbryter, generell bruk, 3-fase | CE9KZY 55CH39 GNF322A606"9"10 HK @ 240 VAC134"1 942 NOK
SIEMENS GF322NA sikkerhetsbryter, generell bruk, 3-fase | CE9KZZ 55CH45 GF322NA607"10 "15 HK @ 240 VAC144"2 938 NOK
SIEMENS GNF321RA sikkerhetsbryter, generell bruk, 3-fase | CE9LAB 55CH40 GNF321RA306"9"7-1 / 2 HP @ 240 VAC3R34"2 514 NOK
SIEMENS GF322NRA sikkerhetsbryter, generell bruk, 3-fase | CE9LAC 55CH44 GF322NRA607"10 "15 HK @ 240 VAC3R44"3 983 NOK
SIEMENS GNF322RA sikkerhetsbryter, generell bruk, 3-fase | CE9LAD 55CH38 GNF322RA606"9"10 HK @ 240 VAC3R34"3 927 NOK
SIEMENS GNF321A sikkerhetsbryter, generell bruk, 3-fase | CE9LAE 55CH41 GNF321A306"7"7-1 / 2 HP @ 240 VAC134"1 546 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS GF321NRA sikkerhetsbryter, generell bruk, 3-fase
2 853 NOK / enhet