SIEMENS CND63B120H effektbryter, Bolt-On, 1200 Ampere, 3 Fas, 100kAIC ved 480V | CE6LKD

SIEMENS CND63B120H effektbryter, Bolt-On, 1200 Ampere, 3-fase, 100kAIC ved 480V

Vare: CE6LKD Modell: CND63B120H

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps1200
RammetypeCND
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Lugs ikke inkludert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS CND63B120H effektbryter, Bolt-On, 1200 Ampere, 3-fase, 100kAIC ved 480V