Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS BQ3B08000S01 Bolt på effektbryter, 80A, 3-fase, 10kAIC ved 240V, 3P | CE6LGG

SIEMENS BQ3B08000S01 Bolt på effektbryter, 80A, 3-fase, 10kAIC ved 240V, 3P

På lager
Vare: CE6LGG Modell: BQ3B08000S01

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
16 563 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps80
RammetypeBQ
Antall poler3
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7438
Skipets høyde (cm)10
Skipets lengde (cm)10
Skipets bredde (cm)12
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Siemens BQ3B08000S01 effektbryter designet for å beskytte ledere mot overbelastning og tilkoblede apparater mot kortslutning
    • Termomagnetisk utløp, kalibrert ved 40 grader C, åpnes øyeblikkelig når den overstiger den forhåndsbestemte verdien, og beskytter utstyret mot overdreven strømstrøm
    • Påmontert montering muliggjør enkel installasjon og sikker ledningskonfigurasjon
    • Lasteterminaler gir sikre tilkoblinger
    • 120V shunt-utløsermekanisme utløser strømbryteren fra et eksternt sted, ved hjelp av en trippelspenning som er aktivert fra en separat elektrisk kilde som en fjernkontroll

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SIEMENS BQ1B010 Strømbryter, BQ-serien, 1-polet, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V243NOK
SIEMENS BQ1B015 Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V223NOK
SIEMENS BQ1B01500S01 Strømbryter, BL-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V6 845 NOK
SIEMENS BQ1B015H Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V937NOK
SIEMENS BQ1B020 Miniatyrbryter, BQ-serien, 3-polet, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V223NOK
SIEMENS BQ1B02000S01 Strømbryter, BQ Series, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V2 423 NOK
SIEMENS BQ1B020H Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V937NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS BQ3B08000S01 Bolt på effektbryter, 80A, 3-fase, 10kAIC ved 240V, 3P
16 563 NOK / enhet