SIEMENS B340HH00S01 Molded Case Circuit Breaker, BL Series, 3 Pole, 40A, 240VAC | CE6KZJ

SIEMENS B340HH00S01 strømbryter, BL-serien, 3-polet, 40A, 240VAC

Vare: CE6KZJ Modell: B340HH00S01

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps40
RammetypeB
Antall poler3
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.724
Skipets høyde (cm)10
Skipets lengde (cm)10
Skipets bredde (cm)12
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Siemens B340HH00S01 BL Series støpt strømbryter ideell for beskyttelse mot strømoverbelastning og kortslutning i strømdistribusjonsapplikasjoner
    • Bolt på monteringsstil for monteringsbryter i horisontal eller vertikal retning
    • Termisk magnetisk utløserenhet for å levere både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Virker ved en omgivelsestemperatur på 40 ° C
    • Leveres med klemmer på lastsiden for sikker tilkobling på begrenset plass
    • UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerSpenningPris
SIEMENS B11500S01 Strømbryter, 15A, 120 / 240V, enkeltpolet | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V1 782 NOK
SIEMENS B115AF støpt kapslingsbryter, 15A, 120V, 1P, enfaset | CE6KTK B115AF15B1120V1 518 NOK
RFQ
SIEMENS B115DF strømbryter, 15A, 120V, 1P, Bolt På | CE6KTL B115DF15B1120V2 853 NOK
SIEMENS B115DFH Strømbryter, 15A, termisk magnetisk tur | CE6KTM B115DFH15B1120V2 997 NOK
SIEMENS B115H støpt kapslingsbryter, 15A, 240V, 1P, enfaset | CE6KTN B115H15B1120V286NOK
SIEMENS B115HH Strømbryter for støpt hus, 15A, 120 / 240V, enfase | CE6KTP B115HH15B1120V669NOK
SIEMENS B115HID strømbryter, 15A, 120V, 1P, enfaset | CE6KTQ B115HID15B1120V277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS B340HH00S01 strømbryter, BL-serien, 3-polet, 40A, 240VAC