Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS B3100 termisk magnetisk effektbryter, 100A, 10kAIC@240VAC | CE6KYA

SIEMENS B3100 termisk magnetisk kretsbryter, 100A, 10kAIC@240VAC

På lager
Vare: CE6KYA Modell: B3100
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
1 639 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps100
RammetypeB
Antall poler3
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)7
Skipets lengde (cm)7
Skipets bredde (cm)10
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Siemens B3100 effektbryter som brukes til beskyttelse mot kortslutning og overbelastningsforhold
    • Bolt-på-design med klemmer på lastsiden muliggjør rask og enkel installasjon på tavler og sentralbord
    • Termisk-magnetisk utløserenhet gir LI-funksjoner (lang tid og øyeblikkelig) for strømbegrensende beskyttelse
    • Fungerer effektivt ved en omgivelsestemperatur på 104 grader F
    • Støpt sak holder strømbærende komponenter, utløsere og andre mekanismer integrert i et lite rom

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeAntall polerSpenningPris
SIEMENS B11500S01 Strømbryter, 15A, 120 / 240V, enkeltpolet | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V1 782 NOK
SIEMENS B115AF støpt kapslingsbryter, 15A, 120V, 1P, enfaset | CE6KTK B115AF15B1120V1 518 NOK
RFQ
SIEMENS B115DF strømbryter, 15A, 120V, 1P, Bolt På | CE6KTL B115DF15B1120V2 853 NOK
SIEMENS B115DFH Strømbryter, 15A, termisk magnetisk tur | CE6KTM B115DFH15B1120V2 997 NOK
SIEMENS B115H støpt kapslingsbryter, 15A, 240V, 1P, enfaset | CE6KTN B115H15B1120V286NOK
SIEMENS B115HH Strømbryter for støpt hus, 15A, 120 / 240V, enfase | CE6KTP B115HH15B1120V669NOK
SIEMENS B115HID strømbryter, 15A, 120V, 1P, enfaset | CE6KTQ B115HID15B1120V277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS B3100 termisk magnetisk kretsbryter, 100A, 10kAIC@240VAC
1 639 NOK / enhet