Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 194-3083 Pneumatisk termostat | AD7FDT 4E672

SIEMENS 194-3083 Pneumatisk termostat

På lager
Vare: AD7FDT Modell: 194-3083Kryssreferanse: 4E672
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
2 942 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk termostat
Luftforbindelser5 / 32 "Barb
luft~~POS=TRUNC20 scfm
Dybde1.625 "
ElementtypeBi-metall
Høyde3.375 "
Maks. Lufttrykk30 psi
Maks. Omgivelsestemp.140 Grader F
MonteringsstilVertikal
Omvendt skuespill / direkte skuespillDirekte skuespill og omvendt skuespill
Temp. Kontrollrekkevidde45 grader til 85 grader F
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode9032100060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 1 rør / 2 rør (2 rør)
    • Kontroller lufttrykk (15 til 30 psi)
    • Oppvarming / kjøling (oppvarming og kjøling)
    • Enkelt temp. / Dual Temp. (Dobbel temperatur)
    • Dempingsområde (3 til 15 psi)

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCPris
SIEMENS 192-202 Pneumatisk termostat Da 45-85f | AD7FDM 4E666 192-20220 svindel1 859 NOK
SIEMENS 192-203 pneumatisk termostat, 45 grader til 85 grader F, 2 rør | AD7FDN 4E667 192-20320 svindel1 848 NOK
SIEMENS 192-840 Pneumatisk ettermonteringssett for termostat Da 45-85f | AD7FDP 4E668 192-84020 svindel1 847 NOK
SIEMENS 192-841 Pneumatisk ettermonteringssett Ra 45-85f | AD7FDQ 4E669 192-84120 svindel1 880 NOK
SIEMENS 192-208 varmetermostat, 2 rør, 45 grader til 85 grader F | AD7FDR 4E670 192-20820 svindel2 992 NOK
SIEMENS 192-204 pneumatisk termostat, proporsjonal enkel utgang | AD7FDU 4E673 192-20420 svindel3 247 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 194-3083 Pneumatisk termostat
2 942 NOK / enhet