Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 192-841 Pneumatisk ettermonteringssett Ra 45-85f | AD7FDQ 4E669

SIEMENS 192-841 pneumatisk termostat ettermonteringssett Ra 45-85f

På lager
Vare: AD7FDQ Modell: 192-841Kryssreferanse: 4E669

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk termostat
Luftforbindelser5 / 32 "Barb
luft~~POS=TRUNC20 svindel
Dybde1.625 "
ElementtypeBi-metall
Høyde3.375 "
Maks. Lufttrykk30 psi
Maks. Omgivelsestemp.140 Grader F
MonteringsstilVertikal
Omvendt skuespill / direkte skuespillOmvendt skuespill
Temp. Kontrollrekkevidde45 grader til 85 grader F
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode9032100060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 1 rør / 2 rør (2 rør)
    • Kontroller lufttrykk (3 til 15 psi)
    • Oppvarming / kjøling (oppvarming og kjøling)
    • Enkelt temp. / Dual Temp. (Enkel temperatur)
    • Dempingsområde (3 til 15 psi)

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCPris
SIEMENS 192-202 Pneumatisk termostat Da 45-85f | AD7FDM 4E666 192-20220 svindel1 560 NOK
SIEMENS 192-203 pneumatisk termostat, 45 grader til 85 grader F, 2 rør | AD7FDN 4E667 192-20320 svindel1 550 NOK
SIEMENS 192-840 Pneumatisk ettermonteringssett for termostat Da 45-85f | AD7FDP 4E668 192-84020 svindel1 558 NOK
SIEMENS 192-208 varmetermostat, 2 rør, 45 grader til 85 grader F | AD7FDR 4E670 192-20820 svindel2 409 NOK
SIEMENS 194-3083 Pneumatisk termostat | AD7FDT 4E672 194-308320 scfm2 496 NOK
SIEMENS 192-204 pneumatisk termostat, proporsjonal enkel utgang | AD7FDU 4E673 192-20420 svindel2 615 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 192-841 pneumatisk termostat ettermonteringssett Ra 45-85f
1 558 NOK / enhet