Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHEPHERD CASTER PSQ40121ZN-3E Swivel Plate Caster | CU2QGJ 60EZ17

SHEPHERD CASTER PSQ40121ZN-3E Swivel Plate Caster

På lager
Vare: CU2QGJ Modell: PSQ40121ZN-3EKryssreferanse: 60EZ17

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

278NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SHEPHERD CASTER PRE30120ZN-VPR01(CG)B Sanitærplatehjul | CU2PVN 60EY48 PRE30120ZN-VPR01(CG)BPlatehjul177NOK
SHEPHERD CASTER PRI30120ZN-TPU Sanitærplatehjul | CU2PVP 60EY68 PRI30120ZN-TPUPlatehjul119NOK
SHEPHERD CASTER PRI50120ZN-TPU Sanitærplatehjul | CU2PVQ 60EY75 PRI50120ZN-TPUPlatehjul177NOK
SHEPHERD CASTER PGT50120ZN-POD01(KK) Sanitærplatehjul | CU2PVR 60EY25 PGT50120ZN-POD01(KK)Platehjul394NOK
SHEPHERD CASTER PRE20108ZN-3E Sanitærplatehjul | CU2PVT 60EY27 PRE20108ZN-3EPlatehjul70NOK
SHEPHERD CASTER PRE30120ZN-TPU Sanitærplatehjul | CU2PVU 60EY45 PRE30120ZN-TPUPlatehjul119NOK
SHEPHERD CASTER PRI30120ZN-MNT Sanitærplatehjul | CU2PVV 60EY67 PRI30120ZN-MNTPlatehjul192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEPHERD CASTER PSQ40121ZN-3E Swivel Plate Caster
278NOK / enhet