Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHEPHERD CASTER PRE30273ZN-MNTB NSF-Listed Sanitary Friction-Ring Stem Caster, 3 Inch Wheel Dia, 120 lbs, Rubber, Stem | CU2QLQ 60FA61

SHEPHERD CASTER PRE30273ZN-MNTB NSF-listet sanitærfriksjonsringstanghjul, 3-tommers hjuldiameter, 120 lbs, gummi, stamme

På lager
Vare: CU2QLQ Modell: PRE30273ZN-MNTBKryssreferanse: 60FA61

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
293NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStammehjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SHEPHERD CASTER PTW40223BK-B Friksjonsringstamme, 1 5/8 tommers hjuldiameter, 40 lb, 2 tommers monteringshøyde | CU2PUD 60FC70 PTW40223BK-B52NOK
SHEPHERD CASTER PTW40223BK Friksjonsringstamme, 1 5/8 tommers hjuldiameter, 40 lb, 2 tommers monteringshøyde, nylon, standard | CU2PUE 60FC69 PTW40223BK46NOK
SHEPHERD CASTER PHG5558BK-U Friksjonsringstammehjul, 2 1/8 tommers hjuldiameter, 75 lb, 2 1/8 tommers monteringshøyde | CU2PUF 60EZ90 PHG5558BK-U173NOK
SHEPHERD CASTER PTW60223BK Friksjonsringstammehjul, 2 3/8 tommers hjuldiameter, 100 lb, 2 3/4 tommers monteringshøyde, nylon | CU2PUG 60FC85 PTW60223BK64NOK
SHEPHERD CASTER PUT60223BK-B Friksjons-ringstamme, 2 3/8 tommers hjuldiameter, 100 lb, 2 5/8 tommers monteringshøyde, nylon | CU2PUH 60FD11 PUT60223BK-B134NOK
SHEPHERD CASTER PSF60223GR-B Friksjonsringstammehjul, 2 3/8 tommers hjuldiameter, 100 lb, 2 5/8 tommers monteringshøyde, vanlig | CU2PUJ 60FC56 PSF60223GR-B189NOK
SHEPHERD CASTER PSF50223GR Friksjonsring spindelhjul, 2 tommers hjuldiameter, 75 lb, 2 1/4 tommers monteringshøyde | CU2PUK 60FC49 PSF50223GR154NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEPHERD CASTER PRE30273ZN-MNTB NSF-listet sanitærfriksjonsringstanghjul, 3-tommers hjuldiameter, 120 lbs, gummi, stamme
293NOK / enhet