Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHEPHERD HJUL PEC30637GR-TPU03(GG) Svingbart styrehjul 3 tommer 120 Lb polyuretan | AC8XLZ 3ENR6

SHEPHERD CASTER PEC30637GR-TPU03(GG) Svingbart styrehjul 3 tommer 120 Lb polyuretan

På lager
Vare: AC8XLZ Modell: PEC30637GR-TPU03 (GG)Kryssreferanse: 3ENR6
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
16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar stammehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
Ramme FinishGlassfylt nylon
Lastevurdering120 lb.
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Total høyde4-5 / 16 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.3/8 "-16
Stamlengde3 / 4 "
Stammen Typegjenget
Temp. Område-45 grader til 180 grader F
Trådstørrelse3 / 8-16
HjullagerDelrin (R)
HjulfargeGrå
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStammen TypeHjulbrems inkludertKjernefargeTrådstørrelseHjullagerHjulfargeHjuldiameterSakPris
SHEPHERD CASTER PEC30223BK-SKW31(CK)B Svingbart styrehjul med brems 3 tommer 120 Lb | AC8XLK 3ENN3 PEC30223BK-SKW31 (CK) BFriksjonsringJaSvart-PresisjonsballFjern3"Swivel Stem Caster m / Brake36NOK
SHEPHERD HJUL PEC30223BK-TPU03(KK) Svingbart styrehjul 3 tommer 120 Lb polyuretan | AC8XLL 3ENN4 PEC30223BK-TPU03 (KK)FriksjonsringNeiSvart-Delrin (R)Svart3"Svingbar stammehjul12NOK
SHEPHERD CASTER PEC30223BK-TPU03(KK)B Svingbart styrehjul med brems 3 Tommer 120 Lb | AC8XLM 3ENN5 PEC30223BK-TPU03 (KK) BFriksjonsringJaSvart-Delrin (R)Svart3"Swivel Stem Caster m / Brake14NOK
SHEPHERD HJUL PEC30223GR-TPU03(GG) Svingbart styrehjul 3 tommer 120 Lb polyuretan | AC8XLN 3ENN8 PEC30223GR-TPU03 (GG)FriksjonsringNeiGrå-Delrin (R)Grå3"Svingbar stammehjul16NOK
SHEPHERD CASTER PEC30223GR-TPU03 (GG) B Swivel Stem Caster With Brake 3 inch 120 Lb | AC8XLP 3ENN9 PEC30223GR-TPU03 (GG) BFriksjonsringJaGrå-Delrin (R)Grå3"Swivel Stem Caster m / Brake18NOK
SHEPHERD CASTER PEC30507BK-SKW31(CK)B Svingbart styrehjul med brems 3 tommer 120 Lb | AC8XLR 3ENP2 PEC30507BK-SKW31 (CK) BgjengetJaSvart5 / 16-18PresisjonsballFjern3"Swivel Stem Caster m / Brake36NOK
SHEPHERD HJUL PEC30507GR-TPU03(GG) Svingbart styrehjul 3 tommer 120 Lb polyuretan | AC8XLV 3ENP7 PEC30507GR-TPU03 (GG)gjengetNeiGrå5 / 16-18Delrin (R)Grå3"Svingbar stammehjul16NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEPHERD CASTER PEC30637GR-TPU03(GG) Svingbart styrehjul 3 tommer 120 Lb polyuretan
16NOK / enhet