SHEPHERD CASTER Eclipse-serien med dreibart styrehjul


filtre
Bremsetype: Ansiktskontakt , Caster Load Rating Range: 0 til 299 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Styrehjul Materiale: polyuretan , Hjulform: standard , Kjernemateriale: polyolefin , Rammefinish: Glassfylt nylon , Ikke-merking: Ja , Raceway: Dobbel ball , Temp. Område: -45 grader til 180 grader F , Hjulmateriale: polyuretan , Hjulbredde: 15 / 16 "
StilModellStammen TypeHjulbrems inkludertKjernefargeTrådstørrelseHjullagerHjulfargeHjuldiameterSakPris (eks. mva)
A
PEC30223GR-TPU03 (GG) B
FriksjonsringJaGrå-Delrin (R)Grå3"Swivel Stem Caster m / Brake18NOK
B
PEC30223BK-SKW31 (CK) B
FriksjonsringJaSvart-PresisjonsballFjern3"Swivel Stem Caster m / Brake36NOK
C
PEC30223GR-TPU03 (GG)
FriksjonsringNeiGrå-Delrin (R)Grå3"Svingbar stammehjul16NOK
D
PEC40223BK-TPU03 (KK)
FriksjonsringNeiSvart-Delrin (R)Svart4"Svingbar stammehjul19NOK
E
PEC40223GR-TPU03 (GG)
FriksjonsringNeiGrå-Delrin (R)Grå4"Svingbar stammehjul24NOK
F
PEC40223GR-TPU03 (GG) B
FriksjonsringJaGrå-Delrin (R)Grå4"Swivel Stem Caster m / Brake27NOK
G
PEC30223BK-TPU03 (KK)
FriksjonsringNeiSvart-Delrin (R)Svart3"Svingbar stammehjul12NOK
H
PEC30223BK-TPU03 (KK) B
FriksjonsringJaSvart-Delrin (R)Svart3"Swivel Stem Caster m / Brake14NOK
I
PEC40637BK-TPU03 (KK)
gjengetNeiSvart3 / 8-16Delrin (R)Svart4"Svingbar stammehjul19NOK
J
PEC40507GR-TPU03 (GG) B
gjengetJaGrå5 / 16-18Delrin (R)Grå4"Swivel Stem Caster m / Brake28NOK
K
PEC30637GR-TPU03 (GG) B
gjengetJaGrå3 / 8-16Delrin (R)Grå3"Swivel Stem Caster m / Brake18NOK
K
PEC30507GR-TPU03 (GG) B
gjengetJaGrå5 / 16-18Delrin (R)Grå3"Swivel Stem Caster m / Brake18NOK
L
PEC30507GR-TPU03 (GG)
gjengetNeiGrå5 / 16-18Delrin (R)Grå3"Svingbar stammehjul16NOK
L
PEC40507GR-TPU03 (GG)
gjengetNeiGrå5 / 16-18Delrin (R)Grå4"Svingbar stammehjul25NOK
L
PEC40637GR-TPU03 (GG)
gjengetNeiGrå3 / 8-16Delrin (R)Grå4"Svingbar stammehjul25NOK
M
PEC40507BK-TPU03 (KK) B
gjengetJaSvart5 / 16-18Delrin (R)Svart4"Swivel Stem Caster m / Brake21NOK
L
PEC30637GR-TPU03 (GG)
gjengetNeiGrå3 / 8-16Delrin (R)Grå3"Svingbar stammehjul16NOK
N
PEC30507BK-SKW31 (CK) B
gjengetJaSvart5 / 16-18PresisjonsballFjern3"Swivel Stem Caster m / Brake36NOK
J
PEC40637GR-TPU03 (GG) B
gjengetJaGrå3 / 8-16Delrin (R)Grå4"Swivel Stem Caster m / Brake27NOK
M
PEC40637BK-TPU03 (KK) B
gjengetJaSvart3 / 8-16Delrin (R)Svart4"Swivel Stem Caster m / Brake21NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?