SHEL LAB SGO5 Ovn i rustfritt stål Gravity Convection | AB4ZGW 20PH90

SHEL LAB SGO5 Ovn Rustfritt stål Gravity Convection

På lager
Vare: AB4ZGW Modell: SGO5Kryssreferanse: 20PH90

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 825 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStekeovn
KonveksjonstypeGravity
Innvendige dimensjoner23 "H x 21" B x 19.2 "D
MaterialeRustfritt stål
Antall dører1
Antall hyller2
Samlet Dimensjoner40 "H x 30.5" B x 27.5 "D
Strømforbruk1495W
Kraftbehovet115V
Temp. Nøyaktighet+/- 4.0 grader C ved 150 grader C
Temp. OmrådeOmgivelsestemperatur +15 grader til 225 grader C
TermostatDigital PID-mikroprosessor
Volum5.3 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117.93
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode8514100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris
SHEL LAB SG03 Ovn i rustfritt stål Gravity Convection | AG9HXN 20PH89 SG03+/- 3.0 grader C ved 150 grader C15 Grader til 225 Grader43 296 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEL LAB SGO5 Ovn Rustfritt stål Gravity Convection
63 825 NOK / enhet