Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAVIV 155-00178 Avgradingsverktøysett, høyhastighetsstål | CU2PLE 45NX42

SHAVIV 155-00178 Avgradingsverktøysett, høyhastighetsstål

På lager
Vare: CU2PLE Modell: 155-00178Kryssref: 45NX42

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

329NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvgratingsverktøysett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SHAVIV 153-29000 Avgradingsbladholder, stål | CU2PFE 45JD06 153-29000Avgradingsbladholder116NOK
SHAVIV 153-29004 Avgradingsbladholder, stål | CU2PFF 45JD10 153-29004Avgradingsbladholder128NOK
SHAVIV 153-29002 Avgradingsbladholder, stål | CU2PFG 45JD08 153-29002Avgradingsbladholder126NOK
SHAVIV 153-29010 Avgradingsbladholder, stål | CU2PFH 45JD15 153-29010Avgradingsbladholder294NOK
SHAVIV 153-29005 Avgradingsbladholder, stål | CU2PFJ 45JD11 153-29005Avgradingsbladholder129NOK
SHAVIV 153-29007 Avgradingsbladholder, stål | CU2PFL 45JD13 153-29007Avgradingsbladholder143NOK
SHAVIV 153-29003 Avgradingsbladholder, stål, D5 | CU2PFM 45JD09 153-29003Avgradingsbladholder128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAVIV 155-00178 Avgradingsverktøysett, høyhastighetsstål
329NOK / enhet