SHARPE VENTILER SVSPNII125DAF Pneumatisk ventilaktuator 1/4 tomme 13-5/8 tomme lengde | AB6RRG 22C632

SHARPE VALVES SVSPNII125DAF pneumatisk ventilaktuator 1/4 tommer 13-5/8 tommer lengde

På lager
Vare: AB6RRG Modell: SVSPNII125DAFKryssreferanse: 22C632

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk ventilaktuator
Body Materialanodisert aluminium
Boltsirkel Dia.4-1 / 64 "
Syklus tid1.90 sek.
Høyde7 31 / 64 "
Lengde13.63 "
MonteringF10, 1.063 "stjerne
Driftstrykk40 til 120 psi
Utgangsmoment @ 80 psi2,728 tommer
Temp. Område-4 til 180 grader F
VentildesignTannstang
Bredde5 61 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.53
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8412310080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Luftportstørrelse (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.HøydeLengdeMonteringBreddePris
SHARPE VENTILER SVSPNII050DAB Pneumatisk ventilaktuator 1/4 tomme 5-51/64 tomme Lengde | AB6RRA 22C626 SVSPNII050DAB1-21 / 32 "3.625 "5 51 / 64 "F04, .433 "stjerne2 47 / 64 "3 337 NOK
SHARPE VENTILER SVSPNII063DAC Pneumatisk ventilaktuator 1/4 tomme 6-17/64 tomme Lengde | AB6RRB 22C627 SVSPNII063DAC1-31 / 32 "4.25 "6 17 / 64 "F05, .551 "stjerne2 9 / 16 "3 880 NOK
SHARPE VENTILER SVSPNII075DAD Pneumatisk ventilaktuator 1/4 tomme 8-25/64 tomme Lengde | AB6RRC 22C628 SVSPNII075DAD1-31/32" / 2-49/64"4 59 / 64 "8 25 / 64 "F05 / F07, .669 "stjerne3 25 / 32 "5 177 NOK
SHARPE VENTILER SVSPNII085DAD Pneumatisk ventilaktuator 1/4 tomme 9-51/64 tomme Lengde | AB6RRD 22C629 SVSPNII085DAD1-31/32" / 2-49/64"5.437 "9 51 / 64 "F05 / F07, .669 "stjerne4.12 "6 798 NOK
SHARPE VENTILER SVSPNII100DA Pneumatisk ventilaktuator 1/4 tomme 10-43/64 tomme Lengde | AB6RRE 22C630 SVSPNII100DA2-49/64" / 4-1/64"5 15 / 16 "10 43 / 64 "F07 / F10, .866 "stjerne4 51 / 64 "8 663 NOK
SHARPE VENTILER SVSPNII115DA Pneumatisk ventilaktuator 1/4 tomme 12-13/32 tomme lengde | AB6RRF 22C631 SVSPNII115DA2-49/64" / 4-1/64"6 57 / 64 "12 13 / 32 "F07 / F10, .866 "stjerne5 35 / 64 "9 485 NOK
SHARPE VENTILER SVSPNII145DAF Pneumatisk ventilaktuator 1/4 tomme 16-7/32 tommer Lengde | AB6RRH 22C633 SVSPNII145DAF4-1/64" / 4-59/64"8.25 "16 7 / 32 "F10 / F12, 1.063 "stjerne6 11 / 16 "14 356 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SVSPNII125DAF pneumatisk ventilaktuator 1/4 tommer 13-5/8 tommer lengde
11 389 NOK / enhet