Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARON PIPING S4036F 001 Albue 45 grader 1/8 tommer 316 rustfritt stål | AC3JKE 2TY92

SHARON PIPING S4036F 001 Albue 45 grader 1/8 tomme 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3JKE Modell: S4036F 001Kryssreferanse: 2TY92
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
901NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body Material316 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press3000 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk2810 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.55 / 54 "
Rørstørrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307929000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SHARON PIPING S5034F 014 Albue 45 grad 1 1/2 tommers 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2FUB 1LUD5 S5034F 014304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi2-23 / 64 "1.5 "1 061 NOK
SHARON PIPING S4036F 002 Albue 45 graders 1/4 tommers 316 rustfritt stål | AC3JKF 2TY93 S4036F 002316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F1"1 / 4 "520NOK
SHARON PIPING S4036F 003 Albue 45 grad 3/8 tommers 316 rustfritt stål | AC3JKG 2TY94 S4036F 003316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F1 5 / 16 "3 / 8 "518NOK
SHARON PIPING S4036F 004 Albue 45 grader 1/2 tommers 316 rustfritt stål | AC3JKH 2TY95 S4036F 004316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F1.5 "1 / 2 "557NOK
SHARON PIPING S4036F 010 Albue 45 Grad 1 Tommer 316 Rustfritt Stål | AC3JKK 2TY97 S4036F 010316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2.187 "1"1 259 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARON PIPING S4036F 001 Albue 45 grader 1/8 tomme 316 rustfritt stål
901NOK / enhet