Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE U134LF mannlig kontakt Trykk for å koble 3/4 in | AA8NQW 19F858

SHARKBITE U134LF hannkontakt Push To Connect 3/4 In

På lager
Vare: AA8NQW Modell: U134LFKryssref.: 19F858 / 19F868
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialDZR Messing
TilkoblingstypeRør x MNPT
PakningsmaterialeEPDM
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kobler kobber, Pex og CPVC i enhver kombinasjon uten bruk av lodding, unions eller lim

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
SHARKBITE U140LF mannlig kontakt Trykk for å koble 1 inn | AA8NRN 19F874 U140LF1"290NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE U134LF hannkontakt Push To Connect 3/4 In
148NOK / enhet