Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE 23336-0000LF Vinkelstoppventil 1/2 tommer x 1 / 4in. 200 psi | AG2LCM 31LC72

SHARKBITE 23336-0000LF Vinkelstoppventil 1/2 tomme x 1/4 tomme. 200 psi

På lager
Vare: AG2LCM Modell: 23336-0000LFKryssreferanse: 31LC72
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelstoppventil
Body MaterialDZR Messing
KroppsstilVinkel
SamsvarIAPMO, UPC, IPC
FinishChrome
HåndteringsmaterialeDZR Messing
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypePush Fit
Maks. Press200 psi
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeKomprimering
Temp. Område0 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7419910010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE 23336-0000LF Vinkelstoppventil 1/2 tomme x 1/4 tomme. 200 psi
151NOK / enhet