Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 13003 Karbidbor Oval 1/2 tommer dobbeltskjæring | AH8GRM 38TA71

SGS PRO 13003 Karbidbor Oval 1/2 tommers dobbelkuttet

På lager
Vare: AH8GRM Modell: 13003Kryssreferanse: 38TA71

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
562NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde7 / 8 "
Maks. RPM28,000
Total lengde2.625 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormOval
HandelsnummerSD5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeHandelsnummerPris
SGS PRO 12953 Karbidbor Oval 1/4 tommers dobbelskjæring | AH8GRK 38TA69 129531 / 4 "3 / 8 "55,0002"CarbideSE1319NOK
SGS PRO 12978 Karbidbor Oval 3/8 tommers dobbelskjæring | AH8GRL 38TA70 129783 / 8 "5 / 8 "37,5002.375 "StålSE3384NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 13003 Karbidbor Oval 1/2 tommers dobbelkuttet
562NOK / enhet