Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 11503 Carbide Bur Sylinder End 1/8 tommer Dobbel | AH8GQJ 38TA45

SGS PRO 11503 Carbide Bur Sylinder End 1/8 tommer Dobbel

På lager
Vare: AH8GQJ Modell: 11503Kryssreferanse: 38TA45

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde9 / 16 "
Maks. RPM100,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSylinder End Cut
HandelsnummerSB43

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
SGS PRO 10878 Karbidborsylinderende 1/4 tomme Lengde Kutt 1 tomme | AH8GQB 38TA38 108781 / 4 "1"55,0002"Carbide1 / 4 "SB01L393NOK
SGS PRO 10928 Carbide Bur Sylinder End 3/8 tommer Dobbel | AH8GQD 38TA40 109283 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Stål1 / 4 "SB03471NOK
SGS PRO 11028 Carbide Bur Sylinder End 1/2 Inch Dobbel | AH8GQF 38TA42 110281 / 2 "1"28,0002.75 "Stål1 / 4 "SB05617NOK
SGS PRO 11053 Carbide Bur Sylinder End 5/8 tommer Dobbel | AH8GQG 38TA43 110535 / 8 "1"22,5002.75 "Stål1 / 4 "SB06938NOK
SGS PRO 11553 Karbid Bur Sylinderende 1/4 tomme Lengde Kutt 3/16 tomme | AH8GQK 38TA46 115531 / 4 "3 / 16 "55,0001.75 "Stål1 / 8 "SB51258NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 11503 Carbide Bur Sylinder End 1/8 tommer Dobbel
143NOK / enhet