Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 10925 Carbide Bur Sylinder End 3/8 tommer Enkel | AH8GQC 38TA39

SGS PRO 10925 Carbide Bur Sylinder End 3/8 tommer Enkel

På lager
Vare: AH8GQC Modell: 10925Kryssreferanse: 38TA39

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
379NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM37,500
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylinder End Cut
HandelsnummerSB03

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)0.95
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
SGS PRO 10825 Carbide Bur Sylinder End 3/16 tommer Enkel | AH8GQA 38TA37 108253 / 16 "5 / 8 "75,0002"Stål1 / 4 "SB14266NOK
SGS PRO 11025 Carbide Bur Sylinder End 1/2 Inch Enkel | AH8GQE 38TA41 110251 / 2 "1"28,0002.75 "Stål1 / 4 "SB05740NOK
SGS PRO 11500 Carbide Bur Sylinder End 1/8 tommer Enkel | AH8GQH 38TA44 115001 / 8 "9 / 16 "100,0001.5 "Carbide1 / 8 "SB43143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 10925 Carbide Bur Sylinder End 3/8 tommer Enkel
379NOK / enhet