Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 10825 Carbide Bur Sylinder End 3/16 tommer Enkel | AH8GQA 38TA37

SGS PRO 10825 Carbide Bur Sylinder End 3/16 tommer Enkel

På lager
Vare: AH8GQA Modell: 10825Kryssreferanse: 38TA37

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 16 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde5 / 8 "
Maks. RPM75,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylinder End Cut
HandelsnummerSB14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
SGS PRO 10925 Carbide Bur Sylinder End 3/8 tommer Enkel | AH8GQC 38TA39 109253 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Stål1 / 4 "SB03379NOK
SGS PRO 11025 Carbide Bur Sylinder End 1/2 Inch Enkel | AH8GQE 38TA41 110251 / 2 "1"28,0002.75 "Stål1 / 4 "SB05740NOK
SGS PRO 11500 Carbide Bur Sylinder End 1/8 tommer Enkel | AH8GQH 38TA44 115001 / 8 "9 / 16 "100,0001.5 "Carbide1 / 8 "SB43143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 10825 Carbide Bur Sylinder End 3/16 tommer Enkel
266NOK / enhet