Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SESAMEE K0436 Kombinasjon Tilbakestillbar hengelås Messing | AG6QBA 3TMJ7

SESAMEE K0436 Kombinasjon Tilbakestillbar hengelås messing

På lager
Vare: AG6QBA Modell: K0436Kryssref: 3TMJ7
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
326NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkombinasjon Hengelås
Kroppshøyde1.75 "
Kroppslengde1.75 "
Body MaterialMessing
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde2"
Ring posisjonBunn
Antall ringer4
SikkerhetsnivåMiddels sikkerhet
Sjakkel Dia.9 / 32 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeMessing
Sjakkelbredde13 / 16 "
VærbestandigJa
værbestandighetMiddels korrosjonsbestandighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.28
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8301300060

Produktdetaljer:

    • Kan tilbakestilles (kan tilbakestilles)

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelhøydeSjakkelmaterialePris
SESAMEE KCR0436 Kombinasjon Tilbakestillbar hengelås Messing | AG6QBB 3TMJ9 KCR04361"Messing269NOK
SESAMEE K440 Kombinasjon Tilbakestillbar hengelås Messing | AG6QBC 3TMK1 K4404"Forkrommet stål337NOK
SESAMEE K436 Kombinasjonshengelås, Dial Combo Hengelåser, 1-1 1/2 tomme, 1/2-1 tommer | CU2MGV 783XW3 K436--368NOK
SESAMEE K5003/4 Kombinasjonshengelås, Dial Combo Hengelåser, 1-1 1/2 Tommer, 1/2-1 tommer | CU2MGW 783XW5 K5003 / 4--302NOK
SESAMEE K5002-1/4 Kombinasjonshengelås, Dial Combo Hengelåser, 2-4 tommer, 1/2-1 tommer | CU2MGX 783XW6 K5002-1 / 4--338NOK
SESAMEE 437L Kombinasjonshengelås, Dial Combo Hengelåser, 2-4 tommer, 1/2-1 tommer | CU2MGY 783XW1 437L--235NOK
SESAMEE K0437 kombinasjonshengelås, skivekombinasjonshengelåser, 2-4 tommer, større enn 1 tommer | CU2MGZ 783XW0 K0437--399NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SESAMEE K0436 Kombinasjon Tilbakestillbar hengelås messing
326NOK / enhet