Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SENSIT 909-00000-F Multigassdetektor Lel/co/h2s Gul | AC6YMU 36T571

SENSIT 909-00000-F Multigassdetektor Lel/co/h2s Gul

På lager
Vare: AC6YMU Modell: 909-00000-FKryssref: 36T571

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-gassdetektor, 3 gass
AlarminnstillingJusterbar
AlarmtypeHørbar, visuell
batteri~~POS=TRUNC12 hr.
BatteritypeAlkalisk
Dybde2-5 / 16 "
OppdagerBrennbart, Karbonmonoksid, Hydrogensulfid
ViseLCD
Gass TypeLEL, CO, H2S
Høyde11.5 "
BoligfargeGul
Driftstemp. Område0 til 120 grader F (-17.78 til 48.9 grader C)
oppløsningBrennbare stoffer (0.1%), CO (1 ppm), H2S (1 ppm)
Sensorområde50 ppm til 100% LEL metan, propan, 0 til 2000 ppm CO, 0 til 100 ppm H2S
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode9026800000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOppdagerGass TypeoppløsningSensorområdePris
SENSIT 910-00100-E Multigassdetektor Lel/co/o2 Gul | AC6YKZ 36T513 910-00100-EBrennbart, Karbonmonoksid, OksygenLEL, CO, O2Brennbare stoffer (0.1%), CO (1 ppm), O2 (0.1%)50 ppm til 100% volum metan, propan, 0 til 2000 ppm CO, 0 til 25% O236 651 NOK
SENSIT 910-00100-F Multigassdetektor Lel/co/h2s Gul | AC6YLA 36T514 910-00100-FBrennbart, Karbonmonoksid, HydrogensulfidLEL, CO, H2SBrennbare stoffer (0.1%), CO (1 ppm), H2S (1 ppm)50 ppm til 100% volum metan, propan, 0 til 2000 ppm CO, 0 til 100 ppm H2S36 651 NOK
SENSIT 910-00100-G Multigassdetektor Lel/o2/h2s Gul | AC6YLB 36T515 910-00100-GBrennbart, Oksygen, HydrogensulfidLEL, O2, H2SBrennbare stoffer (0.1%), O2 (0.1%), H2S (1 ppm)50 ppm til 100% volum metan, propan, 0 til 25% O2, 0 til 100 ppm H2S36 651 NOK
SENSIT 909-00000-E Multigassdetektor Lel/co/o2 Gul | AC6YMT 36T570 909-00000-EBrennbart, Karbonmonoksid, OksygenLEL, CO, O2Brennbare stoffer (0.1%), CO (1 ppm), O2 (0.1%)50 ppm til 100% LEL metan, propan, 0 til 2000 ppm CO, 0 til 25% O227 620 NOK
SENSIT 909-00000-G Multigassdetektor Lel/o2/h2s Gul | AC6YMV 36T572 909-00000-GBrennbart, Oksygen, HydrogensulfidLEL, O2, H2SBrennbare stoffer (0.1%), O2 (0.1%), H2S (1 ppm)50 ppm til 100% LEL metan, propan, 0 til 25% O2, 0 til 100 ppm H2S27 620 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SENSIT 909-00000-F Multigassdetektor Lel/co/h2s Gul
27 620 NOK / enhet