Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SENSIT 909-00000-B Multigassdetektor Lel / co Gul | AC6YMP 36T567

SENSIT 909-00000-B Multigassdetektor Lel/co Gul

På lager
Vare: AC6YMP Modell: 909-00000-BKryssref: 36T567
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
22 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-gassdetektor, 2 gass
AlarminnstillingJusterbar
AlarmtypeHørbar, visuell
batteri~~POS=TRUNC12 hr.
BatteritypeAlkalisk
Dybde2-5 / 16 "
OppdagerBrennbart, karbonmonoksid
ViseLCD
Gass TypeLEL, CO
Høyde11.5 "
BoligfargeGul
Driftstemp. Område0 til 120 grader F (-17.78 til 48.9 grader C)
oppløsningBrennbare stoffer (0.1%), CO (1 ppm)
Sensorområde50 ppm til 100% LEL metan, propan, 0 til 2000 ppm CO
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode9026800000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOppdagerGass TypeoppløsningSensorområdePris
SENSIT 910-00100-B Multigassdetektor Lel / co Gul | AC6YKW 36T510 910-00100-FBrennbart, karbonmonoksidLEL, COBrennbare stoffer (0.1%), CO (1 ppm)50 ppm til 100% volum metan, propan, 0 til 2000 ppm CO30 333 NOK
SENSIT 910-00100-C Multigassdetektor Lel / o2 Gul | AC6YKX 36T511 910-00100-CBrennbart, OksygenLEL, O2Brennbare stoffer (0.1%), O2 (0.1%)50 ppm til 100% volum metan, propan, 0 til 25% O230 333 NOK
SENSIT 910-00100-D Multigassdetektor Lel / h2s Gul | AC6YKY 36T512 910-00100-DBrennbart, hydrogensulfidLEL, H2SBrennbare stoffer (0.1%), H2S (1 ppm)50 ppm til 100% volum metan, propan, 0 til 100 ppm H2S30 333 NOK
SENSIT 909-00000-C Multigassdetektor Lel/o2 Gul | AC6YMQ 36T568 909-00000-CBrennbart, OksygenLEL, O2Brennbare stoffer (0.1%), O2 (0.1%)50 ppm til 100% LEL metan, propan, 0 til 25% O222 194 NOK
SENSIT 909-00000-D multigassdetektor Lel / h2s Gul | AC6YMR 36T569 909-00000-DBrennbart, hydrogensulfidLEL, H2SBrennbare stoffer (0.1%), H2S (1 ppm)50 ppm til 100% LEL metan, propan, 0 til 100 ppm H2S22 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SENSIT 909-00000-B Multigassdetektor Lel/co Gul
22 194 NOK / enhet