Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SENSIT 909-00000-C Multigassdetektor Lel/o2 Gul | AC6YMQ 36T568

SENSIT 909-00000-C Multigassdetektor Lel/o2 Gul

På lager
Vare: AC6YMQ Modell: 909-00000-CKryssref: 36T568

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-gassdetektor, 2 gass
AlarminnstillingJusterbar
AlarmtypeHørbar, visuell
batteri~~POS=TRUNC12 hr.
BatteritypeAlkalisk
Dybde2-5 / 16 "
OppdagerBrennbart, Oksygen
ViseLCD
Gass TypeLEL, O2
Høyde11.5 "
BoligfargeGul
Driftstemp. Område0 til 120 grader F (-17.78 til 48.9 grader C)
oppløsningBrennbare stoffer (0.1%), O2 (0.1%)
Sensorområde50 ppm til 100% LEL metan, propan, 0 til 25% O2
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode9026800000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOppdagerGass TypeoppløsningSensorområdePris
SENSIT 910-00100-B Multigassdetektor Lel / co Gul | AC6YKW 36T510 910-00100-FBrennbart, karbonmonoksidLEL, COBrennbare stoffer (0.1%), CO (1 ppm)50 ppm til 100% volum metan, propan, 0 til 2000 ppm CO30 333 NOK
SENSIT 910-00100-C Multigassdetektor Lel / o2 Gul | AC6YKX 36T511 910-00100-CBrennbart, OksygenLEL, O2Brennbare stoffer (0.1%), O2 (0.1%)50 ppm til 100% volum metan, propan, 0 til 25% O230 333 NOK
SENSIT 910-00100-D Multigassdetektor Lel / h2s Gul | AC6YKY 36T512 910-00100-DBrennbart, hydrogensulfidLEL, H2SBrennbare stoffer (0.1%), H2S (1 ppm)50 ppm til 100% volum metan, propan, 0 til 100 ppm H2S30 333 NOK
SENSIT 909-00000-B Multigassdetektor Lel / co Gul | AC6YMP 36T567 909-00000-FBrennbart, karbonmonoksidLEL, COBrennbare stoffer (0.1%), CO (1 ppm)50 ppm til 100% LEL metan, propan, 0 til 2000 ppm CO22 194 NOK
SENSIT 909-00000-D multigassdetektor Lel / h2s Gul | AC6YMR 36T569 909-00000-DBrennbart, hydrogensulfidLEL, H2SBrennbare stoffer (0.1%), H2S (1 ppm)50 ppm til 100% LEL metan, propan, 0 til 100 ppm H2S22 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SENSIT 909-00000-C Multigassdetektor Lel/o2 Gul
22 194 NOK / enhet