Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SE ALLE INDUSTRIER TUF-FORK-etikett Aluminium 5 x 3-tommers gaffeltruckmerke - pakke med 25 | AF4WMB 9MG60

SEE ALL INDUSTRIES TUF-FORK-etikett i aluminium 5 x 3 tommers gaffeltruckmerke - pakke med 25

På lager
Vare: AF4WMB Modell: TUF-FORKKryssreferanse: 9MG60

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

286NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInspeksjonsmerke
Høyde5"
Forklaring / bakgrunnsfargeBlack / White
MaterialeAluminum
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8310000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialePris
SE ALLE INDUSTRIER IL-FORK Etikettfolie 3 x 4.25 tommers gaffeltruck - pakke med 25 | AF4BVL 8PEM6 IL-FORK4.25 "Selvklebende folie411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-FORK-etikett i aluminium 5 x 3 tommers gaffeltruckmerke - pakke med 25
286NOK / enhet