Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2028-4-1/2 Eye Bolt, With Shoulder, 3/4-10 X 7.88 Inch Overall Length | AD3HDQ 3ZGW2

KEN FORGING N2028-4-1/2 øyebolt, med skulder, 3/4-10 X 7.88 tommer total lengde

På lager
Vare: AD3HDQ Modell: N2028-4-1/2Kryssreferanse: 3ZGW2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.5 "
Øye utenfor Dia.2-13 / 16 "
Øyebolttypemed skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde7.88 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde4.5 "
Skulder Dia.1.12 til 1.25 "
Skulderlengde0.255 "til 0.31"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse3 / 4-10
Arbeidsbelastningsgrense5,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.684
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2028-4-1/2 øyebolt, med skulder, 3/4-10 X 7.88 tommer total lengde
284NOK / enhet