SE ALLE INDUSTRIER PV32-360GBCT Ripebestandig Full Dome Mirror 32 In | AD2ALE 3LYZ2

SEE ALL INDUSTRIES PV32-360GBCT Ripebestandig helkuppelspeil 32 tommer

På lager
Vare: AD2ALE Modell: PV32-360GBCTKryssreferanse: 3LYZ2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelagt Full Dome Mirror
Ca. Visningsavstand450 ft.
backingGalvanisert stål
Diameter32 "
Kuppelhøyde14 "
Lens MaterialAkryl
MonteringsstedTak
FelgtypeAkryl
Betraktningsvinkel360 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCa. VisningsavstandDiameterPris
SE ALLE INDUSTRIER PV48-360GBCT Ripebestandig Full Dome Mirror 48 In | AD2APR 3LZA1 PV48-360GBCT800 ft.48 "16 568 NOK
SE ALLE INDUSTRIER PV18-360GBCT Ripebestandig helkuppelspeil 18 tommer | AD2AQF 3LZF4 PV18-360GBCT-18 "4 308 NOK
SE ALLE INDUSTRIER PV26-360GBCT Ripebestandig Full Dome Mirror 26 In | AD2AQG 3LZF7 PV26-360GBCT400 ft.26 "5 251 NOK
SE ALLE INDUSTRIER PV36-360GBCT Coated Full Dome Mirror 36in. Akryl | AD2AQH 3LZG2 PV36-360GBCT400 ft.36 "9 413 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PV32-360GBCT Ripebestandig helkuppelspeil 32 tommer
8 358 NOK / enhet