Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SEAMETRICS MTR200 Flowmeter Inline 22 Gpm 3/4 Inch | AC9CDE 3FKP1

SEAMETRICS MTR200 Flowmeter Inline 22 Gpm 3/4 Inch

På lager
Vare: AC9CDE Modell: MTR200Kryssreferanse: 3FKP1
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
3 275 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet1.5%
Tilkoblingsstørrelse3/4 MNPT
Vise5 siffer
StrømningsmaterialeVann
Strømningsområde0.22 til 22 gpm
Flow Range @ GPM vann0.22 til 22
GPM Maks.22
Housing MaterialStøpt bronse
Lengde12.625 "
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.105 F
TrådMannlig rør
typenPå linje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.91
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseStrømningsområdeMåler / lederLengdetypenPris
SEAMETRICS MTR300 Flowmeter Inline 52 Gpm 1 Inch | AC9CDF 3FKP2 MTR3001 MNPT0.44 til 52 gpm-15.625 "På linje5 359 NOK
SEAMETRICS MTR204 Flowmeter Pulse 22 Gpm 3/4 inch | AC9CDG 3FKP4 MTR2043/4 MNPT0.22 til 22 gpm24/312.625 "Puls4 039 NOK
SEAMETRICS MTR201 Flowmeter Pulse 22 Gpm 3/4 inch | AC9CDH 3FKP5 MTR2013/4 MNPT0.22 til 22 gpm24/412.625 "Puls4 159 NOK
SEAMETRICS MTR203 Flowmeter Pulse 22 Gpm 3/4 inch | AC9CDJ 3FKP6 MTR2033/4 MNPT0.22 til 22 gpm24/512.625 "Puls4 039 NOK
SEAMETRICS MTR304 Flowmeter Pulse 52 Gpm 1 inch | AC9CDK 3FKP7 MTR3041 MNPT0.44 til 52 gpm24/615.625 "Puls5 818 NOK
SEAMETRICS MTR404 Flowmeter Pulse 88 Gpm 1 1/2 inch | AC9CDL 3FKP8 MTR4041-1 / 2 MNPT0.88 til 88 gpm24/717.625 "Puls14 351 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEAMETRICS MTR200 Flowmeter Inline 22 Gpm 3/4 Inch
3 275 NOK / enhet