SEAMETRICS MTR404 Flowmeter Pulse 88 Gpm 1 1/2 inch | AC9CDL 3FKP8

SEAMETRICS MTR404 Flowmeter Pulse 88 Gpm 1 1/2 tomme

På lager
Vare: AC9CDL Modell: MTR404Kryssreferanse: 3FKP8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet1.5%
Kabellengde12ft.
Tilkoblingsstørrelse1-1 / 2 MNPT
Vise5 siffer
StrømningsmaterialeVann
Strømningsområde0.88 til 88 gpm
Flow Range @ GPM vann0.88 til 88
Måler / leder24/7
GPM Maks.88
Housing MaterialStøpt bronse
Lengde17.625 "
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.105 F
Maks. Spenning24
Pulser per gallon1
TrådMannlig rør
typenPuls

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Reed Switch Current (mA) (20)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseStrømningsområdeMåler / lederLengdetypenPris
SEAMETRICS MTR200 Flowmeter Inline 22 Gpm 3/4 Inch | AC9CDE 3FKP1 MTR2003/4 MNPT0.22 til 22 gpm-12.625 "På linje3 275 NOK
SEAMETRICS MTR300 Flowmeter Inline 52 Gpm 1 Inch | AC9CDF 3FKP2 MTR3001 MNPT0.44 til 52 gpm-15.625 "På linje5 359 NOK
SEAMETRICS MTR204 Flowmeter Pulse 22 Gpm 3/4 inch | AC9CDG 3FKP4 MTR2043/4 MNPT0.22 til 22 gpm24/312.625 "Puls4 039 NOK
SEAMETRICS MTR201 Flowmeter Pulse 22 Gpm 3/4 inch | AC9CDH 3FKP5 MTR2013/4 MNPT0.22 til 22 gpm24/412.625 "Puls4 159 NOK
SEAMETRICS MTR203 Flowmeter Pulse 22 Gpm 3/4 inch | AC9CDJ 3FKP6 MTR2033/4 MNPT0.22 til 22 gpm24/512.625 "Puls4 039 NOK
SEAMETRICS MTR304 Flowmeter Pulse 52 Gpm 1 inch | AC9CDK 3FKP7 MTR3041 MNPT0.44 til 52 gpm24/615.625 "Puls5 818 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEAMETRICS MTR404 Flowmeter Pulse 88 Gpm 1 1/2 tomme
14 351 NOK / enhet