Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M4 Tårnlys 60mm Rød/oransje/grønn/blå | AG4KQU 34D603

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M4 Tårnlys 60mm Rød/oransje/grønn/blå

På lager
Vare: AG4KQU Modell: XVC6M4Kryssreferanse: 34D603
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
5 715 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTower Light Assembly, 60 mm
FARGERød, Oransje, Grønn, Blå
Ledningslengde17.75 "
Nåværende tegnet75mA
Diameter2.375 "
Høyde21.63 "
Housing MaterialABS eller PBT + ABS
Lampeliv100,000 hr.
ObjektivdesignSylinder
Lens Materialpolykarbonat
MoteBare stabil
MonteringStøtterør
Drifts Temp.-30 til +50 grader C
VurderingIP54
Lydnivå60 til 85 dB
Spenning100 til 240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.43
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8531800050

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFARGELedningslengdeDrifts Temp.VurderingLydnivåSpenningWattsPris
SCHNEIDER ELEKTRISK XVC6M1K Tower Light 60mm Steady Red | AG4KQB 34D585 XVC6M1KBaseRød17.75 "-10 til +50 grader CIP54-100 til 240 VAC-2 554 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M1 Tårnlys 40mm Fast Rød | AG4KQC 34D586 XVC4M1StøtterørRød17.75 "-10 til +50 grader CIP5470 til 85 dB100 til 240 VAC-2 522 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1 Tårnlys 60 mm rødt støtterørfeste | AG4KQE 34D588 XVC6M1StøtterørRød17.75 "-10 til +50 grader CIP5470 til 85 dB100 til 240 VAC-3 212 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M2 Tower Light 40mm Rød / oransje Støtterør | AG4KQF 34D589 XVC4M2StøtterørRød appelsin17.75 "-10 til +50 grader CIP54-100 til 240 VAC-3 799 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M15SK Tårnlys 60mm rødt støtterørfeste | AG4KQG 34D590 XVC6M15SKBaseRød29 9 / 16 "-10 til +50 grader CIP5470 til 85 dB100 til 240 VAC-3 886 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M3K Tower Light Rød / oransje / grønn Base Mount | AG4KQJ 34D592 XVC6M3KBaseRød, Oransje, Grønn17.75 "-30 til +50 grader CIP5460 til 85 dB100 til 240 VAC-4 152 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M3 Tower Light Rød / oransje / grønn Støtterør | AG4KQK 34D593 XVC4M3StøtterørRød, Oransje, Grønn17.75 "-10 til +50 grader CIP54-100 til 240 VAC-4 242 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M4 Tårnlys 60mm Rød/oransje/grønn/blå
5 715 NOK / enhet