Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M3K Tower Light Rød / oransje / grønn Base Mount | AG4KQJ 34D592

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M3K Tower Light Rød/oransje/grønn Base Mount

På lager
Vare: AG4KQJ Modell: XVC6M3KKryssreferanse: 34D592
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
4 583 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTower Light Assembly, 60 mm
FARGERød, Oransje, Grønn
Ledningslengde17.75 "
Nåværende tegnet60mA
Diameter2.375 "
Høyde12 9 / 32 "
Housing MaterialABS eller PBT + ABS
Lampeliv100,000 hr.
ObjektivdesignSylinder
Lens Materialpolykarbonat
MoteBare stabil
MonteringBase
Drifts Temp.-30 til +50 grader C
VurderingIP54
Lydnivå60 til 85 dB
Spenning100 til 240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8531800050

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFARGELedningslengdeDrifts Temp.VurderingLydnivåSpenningWattsPris
SCHNEIDER ELEKTRISK XVC6M1K Tower Light 60mm Steady Red | AG4KQB 34D585 XVC6M1KBaseRød17.75 "-10 til +50 grader CIP54-100 til 240 VAC-2 819 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M1 Tårnlys 40mm Fast Rød | AG4KQC 34D586 XVC4M1StøtterørRød17.75 "-10 til +50 grader CIP5470 til 85 dB100 til 240 VAC-2 522 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1 Tårnlys 60 mm rødt støtterørfeste | AG4KQE 34D588 XVC6M1StøtterørRød17.75 "-10 til +50 grader CIP5470 til 85 dB100 til 240 VAC-3 411 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M2 Tower Light 40mm Rød / oransje Støtterør | AG4KQF 34D589 XVC4M2StøtterørRød appelsin17.75 "-10 til +50 grader CIP54-100 til 240 VAC-4 497 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M15SK Tårnlys 60mm rødt støtterørfeste | AG4KQG 34D590 XVC6M15SKBaseRød29 9 / 16 "-10 til +50 grader CIP5470 til 85 dB100 til 240 VAC-4 268 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M3 Tower Light Rød / oransje / grønn Støtterør | AG4KQK 34D593 XVC4M3StøtterørRød, Oransje, Grønn17.75 "-10 til +50 grader CIP54-100 til 240 VAC-4 862 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M15S Tårnlys 40mm Fast/blink Rød | AG4KQL 34D594 XVC4M15SStøtterørRød17.75 "-10 til +50 grader CIP5470 til 85 dB100 til 240 VAC-4 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M3K Tower Light Rød/oransje/grønn Base Mount
4 583 NOK / enhet