Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6B25S Tårnlys 60mm 0.09a Rød Oransje | AG7DBZ 5FTL9

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6B25S Tårnlys 60mm 0.09a Rød Oransje

På lager
Vare: AG7DBZ Modell: XVC6B25SKryssreferanse: 5FTL9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 039 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTower Light Assembly, 60 mm
FARGERød appelsin
Ledningslengde1.75ft.
Nåværende tegnet0.09A
Diameter2.375 "
Blinker per minutt60
Høyde3.25 "
Housing MaterialPolybutelyne
Lampeliv100,000 hr.
ObjektivdesignSylinder
Lens Materialpolykarbonat
MoteStadig eller blinkende med summeren
MonteringStøtterør
Drifts Temp.14 til 122 grader F
VurderingIP54
Lydnivå70 til 85 dB
Spenning24 VAC/DC
Watts2.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)77.22
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8531800050

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFARGELedningslengdeDrifts Temp.VurderingLydnivåSpenningWattsPris
SCHNEIDER ELEKTRISK XVC6M1K Tower Light 60mm Steady Red | AG4KQB 34D585 XVC6M1KBaseRød17.75 "-10 til +50 grader CIP54-100 til 240 VAC-2 819 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M1 Tårnlys 40mm Fast Rød | AG4KQC 34D586 XVC4M1StøtterørRød17.75 "-10 til +50 grader CIP5470 til 85 dB100 til 240 VAC-2 522 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1 Tårnlys 60 mm rødt støtterørfeste | AG4KQE 34D588 XVC6M1StøtterørRød17.75 "-10 til +50 grader CIP5470 til 85 dB100 til 240 VAC-3 411 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M2 Tower Light 40mm Rød / oransje Støtterør | AG4KQF 34D589 XVC4M2StøtterørRød appelsin17.75 "-10 til +50 grader CIP54-100 til 240 VAC-4 497 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M15SK Tårnlys 60mm rødt støtterørfeste | AG4KQG 34D590 XVC6M15SKBaseRød29 9 / 16 "-10 til +50 grader CIP5470 til 85 dB100 til 240 VAC-4 268 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M3K Tower Light Rød / oransje / grønn Base Mount | AG4KQJ 34D592 XVC6M3KBaseRød, Oransje, Grønn17.75 "-30 til +50 grader CIP5460 til 85 dB100 til 240 VAC-4 583 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M3 Tower Light Rød / oransje / grønn Støtterør | AG4KQK 34D593 XVC4M3StøtterørRød, Oransje, Grønn17.75 "-10 til +50 grader CIP54-100 til 240 VAC-4 862 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6B25S Tårnlys 60mm 0.09a Rød Oransje
5 039 NOK / enhet