Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC8G3 Blinklys 120V 70mm Grn | AG7EVM 6HM49

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC8G3 Indikerende fyr Blinkende 120V 70mm Grn

På lager
Vare: AG7EVM Modell: XVBC8G3Kryssreferanse: 6HM49
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
4 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikerer blinklys
FARGEGrønn
Nåværende tegnet0.290A
Diameter70mm
Høyde157mm
Housing MaterialABS + polykarbonat
LampetypeGlødelampe eller LED
ObjektivdesignSylinder
Lens Materialpolykarbonat
MonteringSkrue klemme
Drifts Temp.-13 grader til 131 grader F
VurderingNEMA 4X / 12
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8531800050

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakPris
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC8G4 Blinklys 120V 70mm Rd | AG7EVN 6HM50 XVBC8G4RødIndikerer blinklys4 811 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC46 Tårnlysmodul Blinkende, 24VAC/DC, Blå, 60 mm Dia, LED | CU2CEP 452M76 XVUC46-Moduler813NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC45 Tårnlysmodul Blinkende, 24VAC/DC, oransje, 60 mm Dia, LED | CU2CEQ 452M75 XVUC45-Moduler813NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC44 Tårnlysmodul Blinkende, 24VAC/DC, Rød, 60 mm Dia, LED | CU2CER 452M74 XVUC44-Moduler816NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC47 Tårnlysmodul Blinkende, 24VAC/DC, Hvit, 60 mm Dia, LED | CU2CET 452M77 XVUC47-Moduler813NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC48 Tårnlysmodul Blinkende, 24VAC/DC, Gul, 60 mm Dia, LED | CU2CEU 452M78 XVUC48-Moduler801NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVUC29P Tower Light Module Multimode, 24VAC/DC, Amber/Blå/Grønn/Rød, 60 mm Dia, LED | CU2CEV 452M72 XVUC29P-Moduler1 227 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC8G3 Indikerende fyr Blinkende 120V 70mm Grn
4 575 NOK / enhet