Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XCKJ10559H7 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AF7JNX 21HK29

SCHNEIDER ELECTRIC XCKJ10559H7 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc

På lager
Vare: AF7JNX Modell: XCKJ10559H7Kryssref: 21HK29

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 289 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig endebryter
Aktuatorlengde8.35 "
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende spakarm
amps10
Arm Materialetermo
Armbredde0.24 "Dia.
Body Materialsink
Kontakt skjema1NO / 1NC
Dybde1.73 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde3.94 "
IP Rating66
BevegelseCW / CCW
NEMA-vurdering1, 2, 4, 12, 13
Driftsstyrke2.21 tommer
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
Reise~~POS=TRUNC90 Degrees
Spenningsverdier240AC / 250DC
Bredde1.57 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)3
Skipets bredde (cm)5.21
HS kode8536509055

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XCKJ10559H7 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc
2 289 NOK / enhet