Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 Opplyst trykknappoperator 22mm rød | AG7EUM 6HL97

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 Opplyst trykknappoperatør 22mm rød

På lager
Vare: AG7EUM Modell: XB5AW3465Kryssref: 6HL97
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
1 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst trykknapp
HandlingØyeblikks
Grunnleggende materialePlast
BezelDobbeltisolert plast
FARGERød
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialePlast
IP Rating66
Lampemodul TypeFull spenning
Lampemodulsspenning250V
LampetypeLED
Lampespenning250V
NEMA-vurdering4X, 13
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkrue klemme
Type operatørSpyleknapp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8536509031

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingGrunnleggende materialeBezelTerminalforbindelseType operatørHodematerialeIP RatingLampemodulsspenningPris
SCHNEIDER ELEKTRISK XB4BW14B5 Belyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Rød | AG6UUB 48K638 XB4BW14B54, 4X, 13MetalForkrommet metallTrykkplateIngen vakt, rundeMetal6524 VAC/DC1 793 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK XB4BW3465 Belyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Rød | AG7ETN 6HL14 XB4BW34651, 2, 3, 4, 4X, 12, 13MetalForkrommet metallTrykkplateBevoktet, rundMetal66240 VAC1 381 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34B5 Belyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Rød | AG7ETP 6HL15 XB4BW34B51, 2, 3, 4, 4X, 12, 13MetalForkrommet metallTrykkplateBevoktet, rundMetal6624 VAC/DC1 793 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK XB4BW34G5 Belyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Rød | AG7ETQ 6HL16 XB4BW34G51, 2, 3, 4, 4X, 12, 13MetalForkrommet metallTrykkplateBevoktet, rundMetal66120 VAC1 793 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 Opplyst trykknappoperatør 22mm rød
1 437 NOK / enhet