SCHNEIDER ELECTRIC Reverserende IEC magnetiske kontaktorer


filtre
Handling: Reversering , Hjelpekontaktskjema: 1NC / 1NO , Kontaktor Type: IEC , Innkapslingstype: Åpen , fulllast forsterkere-induktiv: 9 , fulllast forsterkere-resistiv: 20 , HP @ 1-fase - 120V: 1/2 , HP @ 1-fase - 230V: 1 , HP @ 3-fase - 208V: 2 , HP @ 3-fase - 230V: 2 , HP @ 3-fase - 240V: 2 , HP @ 3-fase - 480V: 5 , HP @ 3-fase - 575V: 7.5 , Hz: 50/60 , Antall poler: 3
StilModellSpole voltDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A
LC2D09B7
24 VAC5.3 "3.8 "3.8 "5 148 NOK
B
LC2D09BD
24 VDC3.54 "3.54 "3.54 "5 443 NOK
C
LC2D09G7V
120 VAC3.54 "3.54 "3.54 "5 443 NOK
B
LC2D09U7V
240 VAC3.54 "3.54 "3.54 "5 443 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?