Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09BD Kontaktor IEC 24VDC 3P 9A | AF9HZH 2MMV2

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09BD Kontaktor IEC 24VDC 3P 9A

På lager
Vare: AF9HZH Modell: LC2D09BDKryssreferanse: 2MMV2
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
5 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingReversering
Hjelpekontaktskjema1NC / 1NO
Spole volt24 VDC
KontaktortypeIEC
Dybde3.54 "
VedleggstypeÅpen
Full Load Amps-induktiv9
Forsterkere med full belastning20
Høyde3.54 "
HP @ 1 fase - 120V1/2
HP @ 1 fase - 230V1
HP @ 3 fase - 208V2
HP @ 3 fase - 230V2
HP @ 3 fase - 240V2
HP @ 3 fase - 480V5
HP @ 3 fase - 575V7.5
Hz50/60
Antall poler3
Bredde3.54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1205
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8536490065

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltDybdeHøydeBreddePris
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09B7 Kontaktor IEC 24VAC 3P 9A | AF8ATN 24J874 LC2D09B724 VAC5.3 "3.8 "3.8 "5 297 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09G7V Kontaktor IEC 120VAC 3P 9A | AG6PNQ 3DY60 LC2D09G7V120 VAC3.54 "3.54 "3.54 "5 400 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09U7V Kontaktor IEC 240VAC 3P 9A | AG6PNT 3DY62 LC2D09U7V240 VAC3.54 "3.54 "3.54 "5 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09BD Kontaktor IEC 24VDC 3P 9A
5 400 NOK / enhet