Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELEKTRISK XB4BW3465 Belyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Rød | AG7ETN 6HL14

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3465 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Rød

På lager
Vare: AG7ETN Modell: XB4BW3465Kryssref: 6HL14

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 381 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst trykknapp
HandlingØyeblikks
Grunnleggende materialeMetal
BezelForkrommet metall
FARGERød
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeMetal
IP Rating66
Lampemodul TypeFull spenning
Lampemodulsspenning240 VAC
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatørBevoktet, rund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536509031

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingGrunnleggende materialeBezelTerminalforbindelseType operatørHodematerialeIP RatingLampemodulsspenningPris
SCHNEIDER ELEKTRISK XB4BW14B5 Belyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Rød | AG6UUB 48K638 XB4BW14B54, 4X, 13MetalForkrommet metallTrykkplateIngen vakt, rundeMetal6524 VAC/DC1 793 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34B5 Belyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Rød | AG7ETP 6HL15 XB4BW34B51, 2, 3, 4, 4X, 12, 13MetalForkrommet metallTrykkplateBevoktet, rundMetal6624 VAC/DC1 793 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK XB4BW34G5 Belyst trykknapp 22mm 1no / 1nc Rød | AG7ETQ 6HL16 XB4BW34G51, 2, 3, 4, 4X, 12, 13MetalForkrommet metallTrykkplateBevoktet, rundMetal66120 VAC1 793 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 Opplyst trykknappoperator 22mm rød | AG7EUM 6HL97 XB5AW34654X, 13PlastDobbeltisolert plastSkrue klemmeSpyleknappPlast66250V1 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3465 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Rød
1 381 NOK / enhet