Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31B5 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Hvit | AG7ETF 6HL05

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31B5 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Hvit

På lager
Vare: AG7ETF Modell: XB4BW31B5Kryssref: 6HL05
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
1 793 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst trykknapp
HandlingØyeblikks
Grunnleggende materialeMetal
BezelForkrommet metall
FARGEHvit
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeMetal
IP Rating66
Lampemodul TypeFull spenning
Lampemodulsspenning24 VAC/DC
LampetypeLED
Lampespenning24 VAC/DC
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatørBevoktet, rund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536509031

Produktvarianter

ProduktModellTerminalforbindelseGrunnleggende materialeBezelType operatørHodematerialeLampemodulsspenningLampetypeLampespenningPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3165 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Hvit | AG7ETE 6HL04 XB4BW3165TrykkplateMetalForkrommet metallBevoktet, rundMetal240 VACgløde~~POS=TRUNC-1 381 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Hvit | AG7ETG 6HL06 XB4BW31G5TrykkplateMetalForkrommet metallBevoktet, rundMetal120 VACLED120 VAC1 793 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3165 Opplyst trykknappoperatør 22mm Hvit | AG7EUK 6HL87 XB5AW3165Skrue klemmePlastDobbeltisolert plastSpyleknappPlast250VLED250V1 522 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31B5 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Hvit
1 793 NOK / enhet