Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XALD321H29H7 Kontrollstasjon Trykknapp 2no/1nc | AG7EQX 6HK30

SCHNEIDER ELECTRIC XALD321H29H7 Kontrollstasjon Trykknapp 2no/1nc

På lager
Vare: AG7EQX Modell: XALD321H29H7Kryssref: 6HK30
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
2 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknapp kontrollstasjon
HandlingMomentary / Momentary / Momentary
Kontakt skjema2NO / 1NC
Kontaktvurdering3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC
Dybde5.27 "
KabinettfargeLys grå og mørkegrå
Vedleggsmaterialepolykarbonat
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde2"
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering4X, 13
Antall operatører3
Operatørfarge(2) Grønn / (1) Rød
Størrelse22mm
Type operatørTrykknapp / Trykknapp / Trykknapp
Bredde2.68 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8537109070

Produktvarianter

ProduktModellSakHandlingKontakt skjemaNEMA-vurderingAntall operatørerOperatørfargeStørrelseType operatørPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY201 Kontrollstasjon 1no/1nc | AF9GKR 2ER74 9001SKY201Trykknapp kontrollstasjonMomentary / Momentary1NO / 1NC4X2-30mmPush Button5 632 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK11 Kontrollstasjon Trykknapp 1no/1nc | AF9JHC 2NMC3 9001KYK11Trykknapp kontrollstasjonØyeblikks1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmPush Button2 908 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK14 Kontrollstasjon Mushroom 1no/1nc | AF9JHG 2NMC7 9001KYK14Trykknapp kontrollstasjonØyeblikks1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmTrykknapp med sopphode4 273 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK21 Kontrollstasjon Trykknapp 2no/2nc | AF9JHH 2NMC8 9001KYK21Trykknapp kontrollstasjonMomentary / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmTrykknapp / trykknapp4 565 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK23 Kontrollstasjon Trykknapp 2no/2nc | AF9JHK 2NMD1 9001KYK23Trykknapp kontrollstasjonØyeblikks2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmTrykknapp / trykknapp5 656 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK25 Kontrollstasjon Trykknapp 2no/2nc | AF9JHM 2NMD3 9001KYK25Trykknapp kontrollstasjonMomentary / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmTrykknapp / trykknapp5 071 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK26 Kontrollstasjon Trykknapp 2no/2nc | AF9JHN 2NMD4 9001KYK26Trykknapp kontrollstasjonMomentary / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmTrykknapp / trykknapp4 884 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XALD321H29H7 Kontrollstasjon Trykknapp 2no/1nc
2 143 NOK / enhet