Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY201 Kontrollstasjon 1no/1nc | AF9GKR 2ER74

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY201 Kontrollstasjon 1no/1nc

På lager
Vare: AF9GKR Modell: 9001SKY201Kryssreferanse: 2ER74
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
5 632 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknapp kontrollstasjon
HandlingMomentary / Momentary
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC, 600 VAC/DC
KabinettfargeGrå
VedleggsmaterialePolymer plast
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP Rating66
MonteringWall
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600
NEMA-vurdering4X
Antall operatører2
Størrelse30mm
Type operatørPush Button

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.891
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8537109070

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (nei)

Produktvarianter

ProduktModellSakHandlingKontakt skjemaNEMA-vurderingAntall operatørerOperatørfargeStørrelseType operatørPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK11 Kontrollstasjon Trykknapp 1no/1nc | AF9JHC 2NMC3 9001KYK11Trykknapp kontrollstasjonØyeblikks1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmPush Button2 908 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK14 Kontrollstasjon Mushroom 1no/1nc | AF9JHG 2NMC7 9001KYK14Trykknapp kontrollstasjonØyeblikks1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmTrykknapp med sopphode4 273 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK21 Kontrollstasjon Trykknapp 2no/2nc | AF9JHH 2NMC8 9001KYK21Trykknapp kontrollstasjonMomentary / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmTrykknapp / trykknapp4 565 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK23 Kontrollstasjon Trykknapp 2no/2nc | AF9JHK 2NMD1 9001KYK23Trykknapp kontrollstasjonØyeblikks2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmTrykknapp / trykknapp5 656 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK25 Kontrollstasjon Trykknapp 2no/2nc | AF9JHM 2NMD3 9001KYK25Trykknapp kontrollstasjonMomentary / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmTrykknapp / trykknapp5 071 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK26 Kontrollstasjon Trykknapp 2no/2nc | AF9JHN 2NMD4 9001KYK26Trykknapp kontrollstasjonMomentary / Momentary2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmTrykknapp / trykknapp4 884 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK27 Kontrollstasjon Trykknapp 1no/1nc | AF9JHP 2NMD5 9001KYK27Trykknapp kontrollstasjonVedlikeholdt / vedlikeholdt1NO / 1NC1, 3, 4, 132-30mmTrykknapp / trykknapp4 603 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY201 Kontrollstasjon 1no/1nc
5 632 NOK / enhet