Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC VZ1 Switch Loadbreak Mod | AJ2GYW 4B993

SCHNEIDER ELECTRIC VZ1 Switch Loadbreak Mod

På lager
Vare: AJ2GYW Modell: VZ1Kryssreferanse: 4B993

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

712NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-smeltbar lastbrudd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandCZ

Produktdetaljer:

    • Frakoblingsbryter Størrelse: 20/32A

Produktvarianter

ProduktModellPris
SCHNEIDER ELECTRIC VZ7 Switch Loadbreak Mod | AJ2GYU 4B990 VZ7712NOK
SCHNEIDER ELECTRIC VZ2 Switch Loadbreak Mod | AJ2GYV 4B992 VZ21 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC VZ1 Switch Loadbreak Mod
712NOK / enhet