SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 Variabel frekvensomformer 40 Hk 460vac | AF6GDJ 14H097

SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 Variable Frequency Drive 40 Hk 460vac

På lager
Vare: AF6GDJ Modell: SFD212NG4YB07D07Kryssreferanse: 14H097

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

102 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel frekvensstasjon
Godtar inngangskontrollsignalJa
Justerbar akselerasjonstid60 sek.
Justerbar retardasjonstid60 sek.
KontrollmetodeKjør eller komma
Dybde13.181 "
SkjermtypeLCD eller integrert
ViserIntegrert eller LCD
dynamisk bremsingDynamisk retardasjon
KabinettNEMA 1
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde62.006 "
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsfase AC3
Inngangsspenning460 VAC
Maks. HP40
Maks. Utgangsforsterkere52
Frekvensområdet0.5 til 200 Hz
Utgangsspenning460 VAC
beskyttelseCircuit Breaker
Start / Stopp kontrollJa
Starter dreiemoment110%
Moment ved 1 Hz110%
Bredde12.532 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 114.3
Skipets høyde (cm)69.85
Skipets lengde (cm)176.78
Skipets bredde (cm)90.17
HS kode8504404000

Produktdetaljer:

    • Utgangsfase AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningSkjermtypeKabinettGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseStarter dreiemomentPris
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 Variable Frequency Drive 30 Hp 460vac | AF6GDH 14H096 SFD212MG4YB07D07460 VACLCD eller integrertNEMA 1----110%85 622 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D11M3C Variable Frequency Drive, 240VAC, 15 hk Max Output Power, Nema 1, No Bypass | CH6NJD 443L12 ATV320D11M3C-LEDÅpen7 13 / 16 "13 "7"31.526 830 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15M3C Variabel frekvensomformer, 240VAC, 20 hk Maks utgangseffekt | CH6NJE 443L15 ATV320D15M3C-LEDÅpen7 13 / 16 "13 "7"31.534 511 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15N4B Variabel frekvensomformer, 500VAC, 20 hk Maks utgangseffekt | CH6NJF 443L16 ATV320D15N4B-LEDÅpen9 3 / 16 "15 15 / 16 "7"31.533 808 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M2C Variabel frekvensomformer, 240VAC, 1/4 hk Maks. utgangseffekt | CH6NJG 443L19 ATV320U02M2C-LEDÅpen4 5 / 16 "13 "7"31.56 012 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M3C Variabel frekvensomformer, 240VAC, 1/4 hk Maks. utgangseffekt, Nema 1, Ingen bypass | CH6NJH 443L20 ATV320U02M3C-LEDÅpen4 5 / 16 "13 "7"31.55 787 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U04M2C Variabel frekvensomformer, 240VAC, 1/2 hk Maks. Utgangseffekt | CH6NJJ 443L22 ATV320U04M2C-LEDHelt lukket5 1 / 16 "5 5 / 8 "2 13 / 16 "11.55 755 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 Variable Frequency Drive 40 Hk 460vac
102 807 NOK / enhet