Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42130 Iec miniatyrbryter, 30A, kurvetype C, klassifisering 240/415VAC, fase 1 | CH6QJC 482M23

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42130 Iec miniatyrbryter, 30A, kurvetype C, klassifisering 240/415VAC, fase 1

På lager
Vare: CH6QJC Modell: M9F42130Kryssreferanse: 482M23

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering240 / 415V AC
AktuatortypeVeksle
amps30A
KurvetypeC
DC-spenningsvurdering60V DC
Dybde2.83 "
Rammestørrelse63A/C60BP
Lengde4.06 "
Maks. AIR-vurdering14kA ved 120/240V AC
Maks. Driftstemperatur158 grader F
Maks. Ledningsstørrelse2AWG
Min. Driftstemperatur-22 grader F
Min. Ledningsstørrelse18AWG
MonteringsstilDIN-skinne
Antall poler1
Fase1
TerminalforbindelseSkrue klemme
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde0.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
OpprinnelseslandFrankrike

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsKurvetypeMaks. LedningsstørrelseAntall polerFaseBreddePris
SCHNEIDER ELECTRIC QO120PLILC Strømbryter Smart Home 120vac | AF6MWX 19YP30 QO120PLILC-------2 769 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC QO230PLILC Strømbryter Smart Home 120vac | AF6MWY 19YP31 QO230PLILC-------2 686 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42102 Iec miniatyrbryter, 2A, kurvetype C, klassifisering 240/415VAC, fase 1 | CH6QHR 482M13 M9F42102240 / 415V AC2AC8AWG110.71 "1 617 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42103 Iec miniatyrbryter, 3A, kurvetype C, klassifisering 240/415VAC, fase 1 | CH6QHT 482M14 M9F42103240 / 415V AC3AC8AWG110.71 "1 647 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42104 Iec miniatyrbryter, 4A, kurvetype C, klassifisering 240/415VAC, fase 1 | CH6QHU 482M15 M9F42104240 / 415V AC4AC8AWG110.71 "1 642 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42106 Iec miniatyrbryter, 6A, kurvetype C, klassifisering 240/415VAC, fase 1 | CH6QHW 482M17 M9F42106240 / 415V AC6AC8AWG110.71 "1 511 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42108 Iec miniatyrbryter, 8A, kurvetype C, klassifisering 240/415VAC, fase 1 | CH6QHX 482M18 M9F42108240 / 415V AC8AC8AWG110.71 "1 481 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42130 Iec miniatyrbryter, 30A, kurvetype C, klassifisering 240/415VAC, fase 1
1 552 NOK / enhet