Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC GV3P65 Manuell Motor Starter Rotary 48 til 65A | AH2PRD 2MNL2

SCHNEIDER ELECTRIC GV3P65 manuell motorstarter Roterende 48 til 65A

På lager
Vare: AH2PRD Modell: GV3P65Kryssreferanse: 2MNL2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 850 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell motorstarter
Forsterker AC48 til 65
Dybde4.4 "
Høyde4.7 "
HP @ 1 fase - 120V5
HP @ 1 fase - 230V10
HP @ 3 fase - 208V20
HP @ 3-fase - 460-575V50
HP @ 3 fase - 480V50
HP @ 3 fase - 575V60
Maks. Spenning600 VAC
Antall poler3
operatørDreieknott
Innstilling for overbelastningsreléforsterker48 til 65A
Pilot lysNei
Bredde2.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)6.5
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Kabinett NEMA Rating: Ingen kabinett
    • HP @ 3-fase - 240V: 20
    • Følsomhet for fasetap: Nei
    • Spesielle funksjoner: Klasse 10 Omgivelseskompensert termisk overbelastningsrelé

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 575VForsterker ACDybdeInnstilling for overbelastningsreléforsterkerPilot lysBreddeHøydeHP @ 1 fase - 120VPris
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME01 Manuell motorstartknapp 65A 3P | AH2PQE 2MNH5 GV2ME01-48 til 653.03 "0.1 til 0.16AJa1.75 "3.5 "-998NOK
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME02 Manuell motorstartknapp 100A 2P | AH2PQF 2MNH6 GV2ME02-60 til 1003.03 "0.16 til 0.25ANei1.75 "3.5 "-998NOK
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME32 Manuell motorstartknapp 24-32A 1P | AH2PQG 2MNH7 GV2ME323024 til 323.03 "24 til 32ANei1.75 "3.5 "21 457 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P01 Manuell motorstartknapp 0.1 til 0.16A 3P | AH2PQH 2MNH8 GV2P01--3.83 "0.1 til 0.16ANei1.75 "3.5 "-3 148 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P02 Manuell motorstartknapp 0.16to0.25A 3P | AH2PQJ 2MNH9 GV2P02--3.83 "0.16 til 0.25ANei1.75 "3.5 "-3 197 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P03 Manuell motorstartknapp 0.25to0.4A 3P | AH2PQK 2MNJ1 GV2P03-15 til 253.83 "0.25 til 0.4ANei1.75 "3.5 "-3 166 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P04 Manuell motorstartknapp 0.4to0.63A 3P | AH2PQL 2MNJ2 GV2P04--3.83 "0.4 til 0.63AJa1.75 "3.5 "-3 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC GV3P65 manuell motorstarter Roterende 48 til 65A
4 850 NOK / enhet