Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FK1 Mekanisk Lug Single Max Conductor Størrelse 600 Kcmil | AG7BRJ 4NLT5

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FK1 Mekanisk Lug Enkel Maks Leder Størrelse 600 Kcmil

På lager
Vare: AG7BRJ Modell: DZ2FK1Kryssreferanse: 4NLT5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
468NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk kontakt
Connector TypeJuli
Head StyleHex
Lengde3.7 "
MaterialeTinnbelagt aluminium
Maks. Dirigentstørrelse600 kcmil Strandet
Min. Dirigentstørrelse2 AWG strandet
SkruematerialeTinnbelagt aluminium
Bredde3.03 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7616995090

Produktdetaljer:

    • Antall ledere (1)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseBreddePris
SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FG1 Mekanisk Lug Single Max Conductor Størrelse 3/0 | AG7BRG 4NLT3 DZ2FG11.6 "3/0 AWG Strandet6 AWG strandet2.03 "246NOK
SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FH1 Mekanisk Lug Single Max Conductor Størrelse 300 Kcmil | AG7BRH 4NLT4 DZ2FH12"300 kcmil Strandet6 AWG strandet3.02 "254NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FK1 Mekanisk Lug Enkel Maks Leder Størrelse 600 Kcmil
468NOK / enhet