Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FH1 Mekanisk Lug Single Max Conductor Størrelse 300 Kcmil | AG7BRH 4NLT4

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FH1 Mekanisk Lug Enkel Maks Leder Størrelse 300 Kcmil

På lager
Vare: AG7BRH Modell: DZ2FH1Kryssreferanse: 4NLT4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
254NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk kontakt
Connector TypeJuli
Head StyleHex
Lengde2"
MaterialeTinnbelagt aluminium
Maks. Dirigentstørrelse300 kcmil Strandet
Min. Dirigentstørrelse6 AWG strandet
SkruematerialeTinnbelagt aluminium
Bredde3.02 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7616995090

Produktdetaljer:

    • Antall ledere (1)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseBreddePris
SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FG1 Mekanisk Lug Single Max Conductor Størrelse 3/0 | AG7BRG 4NLT3 DZ2FG11.6 "3/0 AWG Strandet6 AWG strandet2.03 "246NOK
SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FK1 Mekanisk Lug Single Max Conductor Størrelse 600 Kcmil | AG7BRJ 4NLT5 DZ2FK13.7 "600 kcmil Strandet2 AWG strandet3.03 "468NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FH1 Mekanisk Lug Enkel Maks Leder Størrelse 300 Kcmil
254NOK / enhet